Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1519808 Herst.-Nr.: 4003678505002 EAN: 4003678505002 |
| |
|
|  |  |
 | Akku-Taschenlampe Handy TL 5 Technische Daten: Reichweite: Nahbereich Leuchtdauer: ca. 50 Minuten Ladezeit: 36 Stunden 230 V / 72 Stunden 115 V Ladekosten: ~ EUR 0,01 pro Aufladung Maße: Länge 105 mm, Höhe 37 mm, Breite 16 mm Gewicht: 50 Gramm Farbe: schwarz / weiß sortiert Akku: NiMH 2,4 V - 250 mAh |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Akku, Handy, Mellert, 5Technische, Daten, Reichweite, NahbereichLeuchtdauer, MinutenLadezeit, Stunden, VLadekosten, AufladungMaße, Länge, Breite, mmGewicht, GrammFarbe, schwarz, sortiertAkku |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,60* | € 12,61 | Ähnlich |  | | | € 1,45* | € 1,73 | Ähnlich | | | | € 22,99* | € 27,36 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 8,21* | € 9,77 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 8,23* | € 9,79 | Ähnlich | | | | € 10,44* | € 12,42 | Ähnlich | | | | € 3,07* | € 3,65 | Ähnlich | | | | € 5,11* | € 6,08 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 11,80* | € 14,04 | Ähnlich | | | | € 33,51* | € 39,88 |
|  |  |
|
 |
|
|