|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1519669 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784367882 |
| |
|
|  |  |
 | E-TOP Kreuzgriffe DIN 6335A Form L mit Gewindestift aus Stahl verzinkt, im Beutel. In SB-Verpackung für Lochplattenhalter -passend für E-TOP Wände. Material: DUROPLAST FS 31 Außendurchmesser: D = 63 mm Gewinde: M 12 Gewindelänge: 25 mm Beutelinhalt: 2 Stck Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriffe kunststoff, kreuzgriff form l, 6335A, 63XM12X25, Stück, 6335AForm, Gewindestift, Stahl, verzinkt, Beutel, Verpackung, Lochplattenhalter, passend, Wände, Material, DUROPLAST, 31Außendurchmesser, mmGewinde, 12Gewindelänge, mmBeutelinhalt |
|  |  |
| |