| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1519659 Herst.-Nr.: 6204023925 EAN/GTIN: 4045659016589 |
| |
|
| | |
| Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR 6,3mm (1/4") lks.LH GOK Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar •Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes •Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR •Niederdruckregler Typ EN61 KLF x G 1/4" LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h Hinweis: Dieser Niederdruckregler mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichenBereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: propan kleindruckregler, Niederdruckregler, Druckregler, Flaschen-Niederdruckregler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,67* | € 13,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 14,04* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,35* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|