Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1519641 Herst.-Nr.: 4003678892539 EAN: 4003678892539 |
| |
|
|  |  |
 | Taschenlampe Space-Lite TL 225 Krypton Batterie Lampe, geeignet für einen rauhen Alltagsgebrauch durch hochschlagfeste Kunststoffe, spritzwassergeschützt Technische Daten: Reichweite: ca. 100 Meter Leuchtdauer: ca. 12 Stunden Batteriebedarf: 3 x Mono D LR20 1,5 V Zubehör: Trageschlaufe Maße: Länge 245 mm, Reflektor Ø 70 mm Gewicht: 120 Gramm Farbe: schwarz/gelb |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Space, Lite, Mono, 225Krypton, Batterie, Lampe, geeignet, einen, rauhen, Alltagsgebrauch, durch, hochschlagfeste, Kunststoffe, spritzwassergeschütztTechnische, Daten, Reichweite, MeterLeuchtdauer, StundenBatteriebedarf, VZubehör, Trageschlau |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,60* | € 12,61 | Ähnlich | | | | € 18,90* | € 22,49 | Ähnlich | | | | € 16,08* | € 19,14 | Ähnlich | | | JO-EL Electric 5702128201912 | € 10,16* | € 12,09 | Ähnlich | | | | € 8,21* | € 9,77 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 8,23* | € 9,79 | Ähnlich | | | | € 10,24* | € 12,19 | Ähnlich | | | | € 10,44* | € 12,42 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 8,52* | € 10,14 | Ähnlich | | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 | Ähnlich | | | | € 33,51* | € 39,88 |
|  |  |
|
 |
|
|