Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1519640 Herst.-Nr.: 4003678890160 EAN: 4003678890160 |
| |
|
|  |  |
 | Taschenlampe TL320 Spot-Lite Spritzwassergeschützte Batterie-Stablampe mit Reflektor, Lagestabilisator und Krypton Birnchen.
Technische Daten: - Reichweite: ca. 75 Meter - Leuchtdauer: 12 h - Gewicht: 122 g - Maße: L 185 mm - Reflektor Ø 70 mm - Leuchtmittel: 1 x Krypton Birnchen - Batterien: 2 x Mono D 1,5 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, TL320, Lite, Mellert, LiteSpritzwassergeschützte, Batterie, Reflektor, Lagestabilisator, Krypton, Birnchen, Technische, Daten, Reichweite, Meter, Leuchtdauer, Gewicht, Leuchtmittel, Batterien |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 18,90* | € 22,49 | Ähnlich | | | | € 16,08* | € 19,14 | Ähnlich | | | | € 22,99* | € 27,36 | Ähnlich | | | | € 7,43* | € 8,84 | Ähnlich | | | JO-EL Electric 5702128201912 | € 10,16* | € 12,09 | Ähnlich | | | | € 8,21* | € 9,77 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 5,11* | € 6,08 | Ähnlich | | | | € 8,52* | € 10,14 | Ähnlich | | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich | | | | € 11,80* | € 14,04 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 |
|  |  |
|
 |
|
|