| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1519538 Herst.-Nr.: 4015501100506 EAN/GTIN: 4015501100506 |
| |
|
| | |
| Winkel-Schließblech DIN links Nr. 15-3E hell verzinkt Winkelschließblech 15-3E •Fallen- und Riegelschließblech •Abmessung: 250 x 32 x 25 x 3 mm •Kantig •Mit Lochung für E-Öffner Einsatz in Verbindung mit Mehrfachverriegelungen der Typen AS 23xx, AS 25xx, AS 26xx, AS 2750 und AS 8xxx. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,26* | € 9,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,61* | € 9,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,08* | € 10,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,80* | € 11,10* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 14,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|