Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschenlampe DURACELL Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Taschenlampe DURACELL Multi
Artikel-Nr.:  400-1519343
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394050426
EAN:  5000394050426
Artikeldatenblatt
Taschenlampe Multi
kompakt und vielseitig - für zu Hause und unterwegs,
einfaches Ein-/Ausschalten, mit praktischem Halterungsclip, Morsefunktion, verstellbarer Lichtstrahl, "Raumlichtfunktion" durch abnehmbaren Lampenkopf
Technische Daten:
Leuchtweite: ca. 100m
Gehäuse: rostfreier Edelstahl + ABS
Batteriebestückung: 2 x Baby C - exclusive
Glühlampenbestückung: KPR 104 / 2,2V / 0,47A
SB Verpackung
Farbe: silber/schwarz
... > Leitermann > Maschinen & Geräte > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, DURACELL, Multi, Multikompakt, vielseitig, Hause, unterwegs, einfaches, /Ausschalten, praktischem, Halterungsclip, Morsefunktion, verstellbarer, Lichtstrahl, Raumlichtfunktion, durch, abnehmbaren, LampenkopfTechnische, Daten, Leuchtweite, 10
Angebote (12)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 4,70*
5 Tage
€ 6,00*
€ 4,90*
1 Tag
€ 4,95*
€ 5,00*
1 Tag
€ 4,95*
€ 5,00*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
15038300
€ 0,74*
€ 0,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG