Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Univ.-Ergo-Kiste drehstapPolypropylen, grün, 25 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1518965
Hersteller:
nado Plast
Herst.-Nr.:
4400008111054
EAN:
4400008111054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Univ
Ergo
Kiste
drehstapPolypropylen
Universal-ERGO-Kiste
grün, drehstapelbare Ausführung, aus Polypropylen, Inhalt 25 l - für ca. 20 kg
Tragfähigkeit: 20 kg
... >
Maurer- & Fliesenleger-Werkzeuge
>
Bauwerkzeuge
>
Kunststoff-Baueimer
Weitere Suchbegriffe:
grün
,
Universal
,
Kistegrün
,
drehstapelbare
,
Ausführung
,
Polypropylen
,
Inhalt
,
kgTragfähigkeit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 7,45*
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 8,11*
Wemag
5 Tage
€ 6,80*
€ 9,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Eimer leichte Form Stahlblech verzinkt 12 l
k.A.
4040136322207
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Gartensack mit Kunststoff-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten
4005827730013
€ 6,34*
€ 7,54
Ähnlich
Gartensack mit Kunststoff-Ring 272 l, D 670 mm, H 760 mm
Idealspaten
4005827730020
€ 8,48*
€ 10,09
Ähnlich
Gießkanne aus verzinktem Blech 10 l E-FLOR
k.A.
4317784462044
€ 22,63*
€ 26,93
Ähnlich
Hanfseil 16 mm, 30 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071563
€ 42,58*
€ 50,67
Ähnlich
Hanfseil 20 mm, 20 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071617
€ 40,44*
€ 48,12
Ähnlich
Hanfseil 20 mm, 30 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071631
€ 54,76*
€ 65,16
Ähnlich
Mörtelkübel, kranbar blau, 90 l CRAEMER
k.A.
4260126610224
€ 58,80*
€ 69,97
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar blau, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610064
€ 125,01*
€ 148,76
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar grün, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610033
€ 125,01*
€ 148,76
Ähnlich
Polypropylen-Handaufzugsseil 18 mm L15m mit Karabiner (70157)
k.A.
4031639095880
€ 26,68*
€ 31,75
Ähnlich
Polypropylen-Handaufzugsseil 18 mm L25m mit Karabiner (70157)
k.A.
4031639095927
€ 37,31*
€ 44,40
Ähnlich
PP-Bindestrick blau/weiss250 cm lang
k.A.
4031639001003
€ 0,74*
€ 0,88
Ähnlich
Seilrad 190 mm, 200 kg für Seil bis 28 mm
k.A.
4031639001430
€ 28,55*
€ 33,97
Ähnlich
Universalkorb drehstapelbPolypropylen, grün, 25 l
nado Plast
4400008111023
€ 2,97*
€ 3,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG