| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518865 Herst.-Nr.: 4016753015402 EAN/GTIN: 4016753015402 |
| |
|
| | |
| Unterlage zu Anschlagpuffer 3846 Nr. 3848 silberfarbig eloxiert Unterlage Nr. 3848 •Höhe 10 mm •Mit Schraube •Nur passend zum Anschlagpuffer Nr. 3846 - Material: Leichtmetallguss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,06 kg | Material: | Leichtmetallguss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 13,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,05* | € 14,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 14,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,2068* | € 14,2868* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|