Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NIRO-Feuerwehr-Karabinerhaken AISI 316 A4 120 x 11mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
NIRO-Feuerwehr-Karabinerhaken AISI 316 A4 120 x 11mm 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1518643
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4317784003360
EAN:  4317784003360
Edelstahl Feuerwehrkarabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C, A4 - AISI 316
Rostfreie Zubehörartikel - Ketten u. Seile
Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
* Die Abmessung 40 x 4 mm wird generell nur noch Verzahnung gelifert!

Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhake4n ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre!
Abmessung: 120 x 11 mm
max. Tragkraft: 400 kg
Hakenöffnung: 16 mm
Anz. je Packung: 1
Artikel-Nr.: 2100400127
ca. kg je 100 Stück: 18,5
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, NIRO, Feuerwehr, AISI, 11mm, Stück, Edelstahl, Feuerwehrkarabinerhaken, ähnlich, 316Rostfreie, Zubehörartikel, Ketten, SeileAchtung, dürfen, nicht, Heben, Lasten, verwendet, werden!*, Abmessung, generell, Verzahnung, gelifert!Bei, geliefer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 9,2327*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 10,11*
5 Tage
€ 6,80*
€ 12,28*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 4,63*
€ 5,51
Ähnlich
k.A.
€ 3,69*
€ 4,39
Ähnlich
k.A.
€ 5,33*
€ 6,34
Ähnlich
k.A.
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
k.A.
€ 3,76*
€ 4,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG