| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518421 Herst.-Nr.: 4317784425681 EAN/GTIN: 4317784425681 |
| | | |
|
| | |
| Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos 50ml E-Co Rohrgewindekleber, niedrigfest-hochviskos Eigenschaften: •Mit Teflon® •Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden •Bietet zusätzlich Schutz vor Korrosion Einsatzbereiche: •Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien •Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen Technische Daten: •Handfest nach ca. 20–40 Min. •Viskosität 60.000–90.000 mPa.s (25°C) •Max. Gewinde M80 •Spaltfüllvermögen 0,3 mm •Losbrechmoment 7–10 Nm •DVGW-Freigabe •Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,08 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungskleber ecoll, dichtungskleber, schraubensicherung niedrigfest, E-Coll-Rohrgewindekleber, E-Coll-Kleber, Klebstoffe, Rohrgewindekleber, E-Coll-Gewindekleber, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Gewindekleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,74* | € 13,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 14,25* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,55* | € 14,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,88* | € 14,48* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,74* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2948* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|