| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163285601 EAN/GTIN: 4332163285601 |
| |
|
| | |
| Hawotex Microfasertuch Light blau (5Stück) Mikrofasertuch Light •Reinigt schnell, einfach und glänzend •Streifen- und fusselfrei •Ohne Reinigungsmittel, nur mit Wasser •Gewirkt •80/20 % PE/PA-Mikrofaser, Gewicht: 320 g/m² - Farbe: hellblau Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Gewicht: | 0,276 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,90* | € 12,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,27* | € 12,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,94* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,04* | € 12,75* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,01* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,402* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|