Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1518067 Herst.-Nr.: 4003678882745 EAN: 4003678882745 |
| | |
|
|  |  |
 | Taschenlampe TL405 Dynamo-Lite LED Dynamo-Lampe mit integriertem Akku. Bei Betätigung des Dynamos wird der Akku Aufgeladen und die Lampe ist sofort Einsatzbereit. Es genügen wenige Ladezyklen für eine Lange Brenndauer.
Technische Daten - Reichweite: 10 m - Maße: L 155 mm - B 50 mm - H 70 mm - Leuchtdauer: > variabel - Leuchtmittel: 1 X 10 mm LED weiß - Gewicht: 148 g - Lichtstärke: 15000 mcd - Lebensdauer: > 20000 h - Akku: NiMH 4,8 V - 120 mAH |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Dynamo, TL405, Mellert, LiteLED, Lampe, integriertem, Betätigung, Dynamos, Aufgeladen, sofort, Einsatzbereit, genügen, wenige, Ladezyklen, Lange, Brenndauer, Technische, Daten, Reichweite, Leuchtdauer, variabel, Leuchtmittel, Gewicht, Lichts |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,92* | € 5,85 | Ähnlich |  | | | € 1,45* | € 1,73 | Ähnlich | | | | € 22,99* | € 27,36 | Ähnlich | | | | € 10,16* | € 12,09 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 8,23* | € 9,79 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 10,44* | € 12,42 | Ähnlich | | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich | | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 5,11* | € 6,08 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 |
|  |  |
|
 |
|
|