| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518016 Herst.-Nr.: 4012432302375 EAN/GTIN: 4012432302375 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss Behörden 60/72PZW 24 rund Edelstahl links Objektschloss •Nach DIN 18251, Klasse 3 •Für gefälzte Türen •2-tourig •PZW •Entfernung: 72 mm •Nuss: 8 mm •Klemmnuss: Stahl, verzinkt •Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung •Falle und Riegel vernickelt •Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,82 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,53* | € 26,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,64* | € 26,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,50* | € 26,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,88* | € 26,93* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,13* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|