| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518014 Herst.-Nr.: 4012432302351 EAN/GTIN: 4012432302351 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss Behörden 60/72PZW 20 rund Edelstahl links Objektschloss •Nach DIN 18251, Klasse 3 •Für gefälzte Türen •2-tourig •PZW •Entfernung: 72 mm •Nuss: 8 mm •Klemmnuss: Stahl, verzinkt •Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung •Falle und Riegel vernickelt •Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,78 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,54* | € 26,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 26,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,49* | € 26,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 26,91* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,29* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|