| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518013 Herst.-Nr.: 4012432302344 EAN/GTIN: 4012432302344 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss Behörden 55/72PZW 20 rund Edelstahl rechts Objektschloss •Nach DIN 18251, Klasse 3 •Für gefälzte Türen •2-tourig •PZW •Entfernung: 72 mm •Nuss: 8 mm •Klemmnuss: Stahl, verzinkt •Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung •Falle und Riegel vernickelt •Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, objektschloss dorn 55, Einsteckschloss, ObjektschlossObjekt, Schloss, Einsteck, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,63* | € 26,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,65* | € 26,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,64* | € 26,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,73* | € 26,91* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,24* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|