| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517984 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011338046109 EAN/GTIN: 4011338046109 |
| |
|
| | |
| Fensterladen-Feststeller 165mm Edelstahl Fensterladen-Feststeller, V2A •Mit Holzschraubgewinde 10 x 60 mm •Material: Edelstahl - Länge: 165 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,22 kg | Länge: | 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,51* | € 20,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,68* | € 21,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,6904* | € 21,6004* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,90* | € 21,79* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,61* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|