Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Langholzdübel 16 X 120 mm Mahagoni
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1517888
Hersteller:
Facett
Herst.-Nr.:
4330816085103
EAN:
4330816085103
Suchbegriffe:
Langholzdübel
Langholzdübel, Mahagoni geriffelt, mit 2-seitigem Konus
Ausführung: 16 x 120 mm
Inhalt je Karton: 65 Stück
... >
Befestigungstechnik
>
Dübel
>
Dübel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 6 Tage
Einheit
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
pro Stück
€ 5,03*
€ 13,86*
Reidl
2 Tage
pro Packung
€ 4,95*
€ 14,15*
Wemag
6 Tage
pro Paket
€ 6,80*
€ 16,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Langholzdübel 16 X 160 mm Mahagoni
k.A.
€ 14,15*
€ 16,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG