Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bewegungsmelder weiss 180 Grad, Infrarot IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1517842
Hersteller:
Kopp
Herst.-Nr.:
4008224508520
EAN:
4008224508520
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder
Kopp
Infrarot Bewegungsmelder 180°
- 180° Erfassungswinkel (durch Linsenschließsystem ist es möglich den Erfassungsbereich auf 90° zu verkleinern)
- Reichweite ca. 15m
- 230 V~, 50-60 Hz
- schaltbare Leistung: min. 60 W - max. 1000 W
- Verzögerungszeit: 5 Sek. - ca. 18 Min.
- stufenlose Anpassung der Schaltschwelle
Farbe: arktis weiß
... >
Leitermann
>
Elektro & Installation
>
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe:
weiss
,
Grad
,
Infrarot
,
IP44
,
Erfassungswinkel
,
(durch
,
Linsenschließsystem
,
möglich
,
Erfassungsbereich
,
verkleinern)
,
Reichweite
,
schaltbare
,
Leistung
,
Verzögerungszeit
,
stufenlose
,
Anpassung
,
SchaltschwelleFarbe
,
arktis
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 15,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bewegungsmelder AP/FR Infracontrol arktis
Kopp
4008224121798
€ 30,55*
€ 36,35
Ähnlich
Bewegungsmelder BW 1000PS2300 Watt, 180 Grad, weiss
k.A.
4006341651990
€ 24,66*
€ 29,35
Ähnlich
Bewegungsmelder BW 700 1150 Watt, 110 Grad, weiß
k.A.
4006341009067
€ 14,82*
€ 17,64
Ähnlich
Bewegungsmelder BW 900 2300 Watt, 110 Grad, weiß
k.A.
4006341009005
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
Bewegungsmelder BW 901 2300 Watt, 110 Grad, schwarz
k.A.
4006341009012
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
Bewegungsmelder schwarz 180 Grad, Infrarot, IP44
Kopp
4008224508537
€ 15,74*
€ 18,73
Ähnlich
Infrarotbewegungsmelder 180 titan
Kopp
4008224550420
€ 20,58*
€ 24,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG