Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp Nr. 4322 50m:50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesakrepp Nr. 4322 50m:50mm
Tesakrepp Nr. 4322 50m:50mm
Artikel-Nr.:
     400-1517832
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800002052
EAN/GTIN:
     4005800002052
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Tesakrepp Nr. 4322 50m:50mm


tesakrepp® 4322

Eigenschaften:
•Stark gekrepptes Universal-Abdeckband
•Für verschiedene Anwendungen geeignet
•Haftet auch auf schwierigen Formen und rauen Untergründen
- Breite: 50, - Farbe: hellbraun, - Länge: 50
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Gewicht:
0,55 kg
Länge:
50
Breite:
50
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,08*
€ 18,35*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,17*
€ 18,55*
1 Tag
78
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 21,12*
1 Tag
78
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 21,22*
Lager 400
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 184,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 157,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.