Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1517825 Herst.-Nr.: 4003678883216 EAN: 4003678883216 |
| | |
|
|  |  |
 | TL 408 Dynamo-Lite Taschenlampe Dynamo-Taschenlampe mit Magnet, 5 x LED und Blinkfunktion
Reichweite: 10-15 m Kurbelzeit 1 MIn. Leuchtdauer 10 Min. (5 LED), 15 Min. (3 LED) Ladezeit 5 h über USB-Kabel Akku: 3 X NiMH - 1,2 V 120 mA h Zubehör: Ladekabel für Handy, Trageschlaufe Gehäuse: spritzwassergeschüzt Gewicht: 123 g Maße: L 117 mm X H 40 mm X T 54 mm Leuchtmittel: 5 LEDs weiß Lichstärke: 5 X 10.000 mcd Lebensdauer: > 50.000 h |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Dynamo, Lite, Schwar, TaschenlampeDynamo, Magnet, BlinkfunktionReichweite, mKurbelzeit, Leuchtdauer, LED)Ladezeit, KabelAkku, hZubehör, Handy, TrageschlaufeGehäuse, spritzwassergeschüztGewicht, gMaße, mmLeuchtmittel, weißLichstärk |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,60* | € 12,61 | Ähnlich | | | | € 4,92* | € 5,85 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 8,21* | € 9,77 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 8,23* | € 9,79 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 10,44* | € 12,42 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 8,52* | € 10,14 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 |
|  |  |
|
 |
|
|