Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA Rechargeable Power Accu E-Block 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
VARTA Rechargeable Power Accu E-Block 1er Blister
Artikel-Nr.:  400-1517578
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  4008496550814
EAN:  4008496550814
Artikeldatenblatt
Varta Rechargeable Power Akku E-Block1er Blister 1700 mAh
- In allen Baugrößen erhältlich AA, AAA, C, D und E-Block
- Leistungsstarke und umweltschondene Power Akkus
- Kein Memory Effekt dank NI-MH-Technologie
- Die ideale Lösung für anspruchvolle Nutzer und Geräte mit hohem Energiebedarf
... > Maschinen & Geräte > Zubehör > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, VARTA, Rechargeable, Power, Accu, Block, Blister, Block1er, allen, Baugrößen, erhältlich, Leistungsstarke, umweltschondene, Akkus, Memory, Effekt, Technologie, ideale, Lösung, anspruchvolle, Nutzer, Geräte, hohem, Energiebedarf
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 7,19*
Elwitec 6 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 7,41*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 9,02*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 9,34*
Leitermann 4 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 13,35*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,35* €  15,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 2xMignon, 2xMicro USB Onpack Blister 92500101811
Varta
92500101811
€ 115,80* € 137,80
Ähnlich Akku Baby 1,20V Ni-Mh Power, 3000mAh 567141 VE2/BLI
Varta
56714101402
€ 99,70* € 118,64
Ähnlich Akku Micro 1,20V Ni-Mh Ready2Use, 800mAh 567031 VE2/BLI
Varta
56703101402
€ 53,40* € 63,55
Ähnlich Akku Mignon 1,20V Ni-Mh Power, 2700mAh 567661 VE2/BLI
Varta
56766101402
€ 87,60* € 104,24
Ähnlich Akku Mignon 1,20V Ni-Mh Ready2Use, 2100mAh 567061 VE2/BLI
Varta
56706101402
€ 53,40* € 63,55
Ähnlich Akku Mono 1,20V Ni-Mh Power, 3000mAh 567201 VE2/BLI
Varta
56720101402
€ 99,70* € 118,64
Ähnlich
Akku NiMH Micro HR03, 4er Blister Duracell
Duracell
5000394060852
€ 19,74* € 23,49
Ähnlich
Batterie DAI Superpower Alkaline - 9V - K1
Daimon
5000394065314
€ 3,29* € 3,92
Ähnlich
Batterie DAI Superpower Alkaline - AA - Mignon K4
Daimon
5000394065284
€ 3,29* € 3,92
Ähnlich
Batterie DAI Superpower Alkaline - AAA - Micro K4
Daimon
5000394065307
€ 3,29* € 3,92
Ähnlich
Batterie DAI Superpower Alkaline - C - Baby K2
Daimon
5000394065277
€ 3,29* € 3,92
Ähnlich
Batterie DAI Superpower Alkaline - D - Mono K2
Daimon
5000394065260
€ 3,20* € 3,81
Ähnlich
Batterie DAIMON Alkaline - 9V - K1
Daimon
5000394065253
€ 1,64* € 1,95
Ähnlich
Batterie DAIMON Alkaline - AA - Mignon K4
Daimon
5000394065239
€ 1,56* € 1,86
Ähnlich
Batterie DAIMON Alkaline - C - Baby K2
Daimon
5000394065222
€ 2,02* € 2,40
Ähnlich
Batterie DAIMON Alkaline - D - Mono K2
Daimon
5000394065215
€ 2,06* € 2,45
Ähnlich
Batterie EBF Alkaline Power LR 20 Mono/D
k.A.
4260045970157
€ 2,14* € 2,55
Ähnlich
Batterie Plus Alkaline 9VE-Block (MN1604/6LR61) 1-er Blister DUR
Duracell
5000394038202
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Batterie Plus Alkaline CBaby (MN1400/LR14) 2-er Blister DURACELL
Duracell
5000394038165
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Batterie Plus Alkaline DMono (MN1300/LR20) 2-er Blister DURACELL
Duracell
5000394038189
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Batterie Plusalkaline AAAMicro (MN2400/LR03), 4-er Blister DURAC
Duracell
5000394038141
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Batterie Plusalkaline AAMignon (MN1500/LR6) 4-er Blister DURACEL
Duracell
5000394038103
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Batterie Power Pix Micro K4 Duracell
Duracell
5000394073937
€ 8,23* € 9,79
Ähnlich
Batterie Power Pix MignonK4 Duracell
Duracell
5000394073913
€ 8,23* € 9,79
Ähnlich
Batterie ULTRA M3 9V E-Block (MN1604/6LR61)
Duracell
5000394038073
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
Batterie ULTRA M3 AA Mignon (MN1500/LR6)
Duracell
5000394037922
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
Batterie ULTRA M3 AAA Micro (MN2400/LR03)
Duracell
5000394037946
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
Batterie ULTRA M3 C Baby (MN1400/LR14)
Duracell
5000394038011
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
Batterie ULTRA M3 D Mono (MN1300/LR20)
Duracell
5000394038486
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
DURACELL Akku NiMH Micro AAA.750mAH, 1,2V HR03, a 2 Stück
Duracell
5000394055971
€ 8,23* € 9,79
Ähnlich
DURACELL Akku NiMH MignonAA, 2300mAH HR6 2-er Blister
Duracell
5000394065703
€ 8,23* € 9,79
Ähnlich
DURACELL Akku NiMH Mono D 2200mAH, 1,2V, HR20, a 2 Stück
Duracell
5000394055995
€ 13,94* € 16,59
Ähnlich
DURACELL Akku-Ladegerät, CEF 11E Multi Charger
Duracell
5000394047662
€ 24,66* € 29,35
Ähnlich
DURACELL Electromics 3V, Lithium, a1 Stück,2025
Duracell
5000394021259
€ 5,16* € 6,14
Ähnlich
DURACELL NiMH Akku Baby C 2200mAH, 1,2V, HR14, a 2 Stück
Duracell
5000394055988
€ 13,75* € 16,36
Ähnlich
DURACELLAkku NiMH E-Block170mAH, HR9V, a 1 Stück
Duracell
5000394056008
€ 12,34* € 14,68
Ähnlich
E-Block Akku PowerPlay 56722 Bli.1
Varta
56722 101 401
€ 9,34* € 11,11
Ähnlich
E-Block Akku PowerPlay 56722 Stk.1
Varta
56722 101 111
€ 8,84* € 10,52
Ähnlich
VARTA ELECTRONICS V 13 GA
Varta
4008496297641
€ 2,46* € 2,93
Ähnlich
VARTA ELECTRONICS V 23 GA
Varta
4008496261628
€ 4,11* € 4,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG