| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816340332 EAN/GTIN: 4317784514255 |
| | |
|
| | |
| Wachskehrspäne 25kg Wachskehrspäne •Kehrmehl-Konzentrat •Enthalten Lösungsmittel und hochwertige Wachse •Binden Staub und reinigen •Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton oder Holz •Durch Nachpolieren entsteht Glanz •Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet •Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston usw.) •Verbrauch ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad - Farbe: blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 25,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Besen, Wartungs-Produkt, Späne, Kehrspähne, Wachskehrspäne, Bindemittel, QR4030177, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,7331* | € 31,0631* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,13* | € 31,36* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,35* | € 31,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 24,46* | € 33,08* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,57* | € 37,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 1,1028* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|