| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6206003403 EAN/GTIN: 4260058003668 |
| |
|
| | |
| Kipp-Wandascher Rondo Junior neusilber 1 Stück Kipp-Wandascher Rondo •Mit praktischer Kippvorrichtung •Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar •Behälter aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit schwarzem Ascheraufsatz - Farbe: neusilber, - Höhe: 100 Weitere Informationen: | | Farbe: | neusilber | Gewicht: | 0,52 kg | Höhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, Kipp-Wandascher, Ascher, Aschenbescher, Aschenbecher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,23* | € 29,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,24* | € 29,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,50* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,50* | € 34,81* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,68* | € 48,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|