Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
ABB Treppenlichtschalter 230V elektronisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
400-1516787
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4017281178638
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Treppenlicht-Zeitschalter
Typ E 232 E-230 elektronisch, System pro M compact®, zum Einbau auf DIN Schienen, für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, Zeitbereich stufenlos bis 12 Minuten einstellbar, Glimmlampenstrom 100 mA, Dauerlicht-Schalter, automatische Erkennung der Schaltungsart, 16 A, 230 V AC, 2300 W, Gerätebreite: 1 Modul.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 400
>
Elektro und Installation
>
Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Treppenlichtschalter
,
230V
,
elektronisch
,
Treppenlicht
,
ZeitschalterTyp
,
System
,
compact®
,
Einbau
,
Schienen
,
Leiter
,
Schaltungen
,
nachschaltbar
,
Zeitbereich
,
stufenlos
,
Minuten
,
einstellbar
,
Glimmlampenstrom
,
Dauerlicht
,
Schalter
,
automatische
,
Erkennung
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 400
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 26,00*
Lager 488
€ 4,45*
ab € 22,20*
€ 26,02*
Lager 302
6 Tage
k.A.
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 27,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand
von Lager 400
Versand
von Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KB-Kombination, senkr. Nautic, AP, hellgrau 138556008
Kopp
138556008
ab € 4,96*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 2-fach UP, weiß, lose
k.A.
ab € 2,54*
Ähnlich
Serienschalter AP 250V, 10A, arktis-ws 513502002
Kopp
513502002
ab € 4,59*
Ähnlich
STECKDOSE 1FACH UP-FR "ARKTIS"
Kopp
119102080
ab € 5,21*
Ähnlich
Taster AP arktis weiss m.3 Symbolen
k.A.
ab € 3,43*
Ähnlich
Universalschalter weiss 533601084
Kopp
533601084
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG