Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1516389 Herst.-Nr.: 4003678882875 EAN: 4003678882875 |
| |
|
|  |  |
 | TL 406 Dynamo-Lite Taschenlampe Dynamo-Taschenlampe mit Magnet, 5 x LED und Blinkfunktion
Reichweite: 40 m Kurbelzeit:: 1 Min. 3 Min. 5 Min. Leuchtdauer: 15 Min. (5 LED) 30 Min. (3 LED) 25 Min. (5 LED) 60 Min. (3 LED) 35 Min. (5 LED) 80 Min. (3 LED) Ladezeit: 2 h 3 h (5 LED) 5 h (3 LED) Akku: 4 X NiMH - 1,2 V 500 mA Zubehör: Ladekabel KFZ Gehäuse: spritzwassergeschüzt Gewicht: 400 g Maße: L 22,5 cm X H 9 cm X T 9,5 cm Leuchtmittel: 5 LED (10 mm) - weiß Lichtstärke: 12.000 mcd Lebensdauer: > 50.000 h Farbe: blau |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, Ladekabel, LED Leuchtdiode, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Dynamo, Lite, Blau, TaschenlampeDynamo, Magnet, BlinkfunktionReichweite, mKurbelzeit, Leuchtdauer, LED)Ladezeit, LED)Akku, mAZubehör, KFZGehäuse, spritzwassergeschüztGewicht, gMaße, cmLeuchtmittel, weißLichtstärke, mcdLebensdauer |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 18,90* | € 22,49 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich |  | | | € 1,43* | € 1,70 | Ähnlich | | | JO-EL Electric 5702128201912 | € 10,60* | € 12,61 | Ähnlich | | | | € 8,42* | € 10,02 | Ähnlich | | | | € 32,12* | € 38,22 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 3,34* | € 3,97 | Ähnlich | | | | € 4,55* | € 5,41 | Ähnlich | | | | € 5,82* | € 6,93 | Ähnlich | | | | € 8,62* | € 10,26 | Ähnlich | | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich | | | | € 25,37* | € 30,19 | Ähnlich | | | | € 34,18* | € 40,67 | Ähnlich | | | | € 5,19* | € 6,18 |
|  |  |
|
 |
|
|