Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

VARTA Professional Charger inklusive 4 x AA Mignon + 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
VARTA Professional Charger inklusive 4 x AA Mignon + 12V
Artikel-Nr.:   400-1516362
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   4008496594450
EAN:   4008496594450
Artikeldatenblatt
Professional Charger
VARTA Easy Energy Charger
- Der Varta Easy Charger bietet gute Qualität und einfache Handhabung für das Laden der beiden gängigsten Akkutypen Mignon (AA) und Micro (AAA)
- Das ideale Produkt für Konsumenten, die sich erstmali
... > Leitermann > Maschinen & Geräte > Batterieladegeräte
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 5 Tage pro Stück € 4,50* € 21,55*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 21,57*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 21,95*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 22,57*
Leitermann 4 Tage pro Stück € 5,03* € 28,82*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,82* €  34,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
2 CR 5 Photobatterie (06203 301 401) Spectrum/
06203 301 401
€ 6,12* € 7,28
Ähnlich
Batterie HighEnergy E-Block (1604D) (4922 121 411) Spectrum/
4922 121 411
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Knopfbatterie CR2032 (06032 101 401) Spectrum/
06032 101 401
€ 1,48* € 1,76
Ähnlich
Knopfbatterie VARLithium CR2016 3V 85MAH (06016 101 401) Spectrum/
06016 101 401
€ 1,27* € 1,51
Ähnlich
Knopfbatterie VARLithium CR2025 3V 170MAH (06025 101 401) Spectrum/
06025 101 401
€ 1,67* € 1,99
Ähnlich
Knopfzelle V10GA 50mAh (04274 101 401) Spectrum/
04274 101 401
€ 1,13* € 1,34
Ähnlich
Knopfzellle VARV13GA 1,5V 125MAH (04276 101 401) Spectrum/
04276 101 401
€ 1,13* € 1,34
Ähnlich
Ladegerät 1 Std. mit 4x Akku Mignon 2500 mAh Energizer/
626181
€ 41,11* € 48,92
Ähnlich
Ladegerät 15 Min. mit 4x Akku Mignon 2200 mAh Energizer/
626259
€ 50,07* € 59,58
Ähnlich
Ladegerät AUDIO 850 mAh +Akkus 2x AA 11 Stunden Energizer/
627621
€ 12,67* € 15,08
Ähnlich Ladegerät BC400 m. 4 Akkus AAA DS-2300 WS/VN-Series Dx-10/20 Olympus/
N1292822
€ 69,12* € 82,25
Ähnlich
Ladegerät DUO mit 2x Akku Mignon 2000 mAh Energizer/
627482
€ 12,67* € 15,08
Ähnlich
Ladegerät Energi ToGo Motorola m.2 FR7 Lithium AA Akkus Energizer/
628662
€ 22,79* € 27,12
Ähnlich
Ladegerät Energi ToGo Nokia m.2 FR6 Lithium AA Akkus Energizer/
628663
€ 22,79* € 27,12
Ähnlich
Ladegerät Energi ToGo Sony m.2 FR6 Lithium AA Akkus Energizer/
629039
€ 22,79* € 27,12
Ähnlich Ladegerät f. Motorola Razr V3 Hama/
17870
€ 11,47* € 13,65
Ähnlich Photo Accu Lader incl.4xAA2300mAh Varta/
57076 201 441
€ 23,80* € 28,32
Ähnlich
Photobatterie CR 123 A (06205 301 401) Spectrum/
06205 301 401
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
Photobatterie CR-2 (06206 301 401) Spectrum/
06206 301 401
€ 4,84* € 5,76
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB (TAIT140N) Sony/
TAIT140N
€ 18,48* € 21,99
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1, 170 m, 25/65 GB (SDX125CN) Sony/
SDX125CN
€ 48,20* € 57,36
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-2 Turbo, 186 m, 80/208 GB (TAIT280C) Sony/
TAIT280C
€ 472,00* € 561,68
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-2 Turbo, 186 m, 80/208 GB (TAIT280N) Sony/
TAIT280N
€ 35,53* € 42,28
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-E Turbo, 98 m, 20/52 GB (TAITE20N) Sony/
TAITE20N
€ 15,23* € 18,12
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge, AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB (TAIT140C) Sony/
TAIT140C
€ 37,81* € 44,99
Ähnlich
Sotin Schnellentkalker Konzentrat, 1 Liter Flasche (42145-1) Sotin/
42145-1
€ 5,96* € 7,09
Ähnlich
VARTA Professional Akku Micro AAA, 1,2 V/1.00 mAh (3060554) Varta/
05703 301 404
€ 11,50* € 13,69
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Micro AAA, 1,2 Volt/1.000 mAh (3060172) Varta/
05703 301 402
€ 6,80* € 8,09
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Mignon AA, 1,2 Volt, 2.700 mAh (3060173) Varta/
05706 301 402
€ 9,75* € 11,60
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Mignon AA, 1,2 Volt, 2.700 mAh (3060174) Varta/
05706 301 404
€ 17,00* € 20,23
Ähnlich
VARTA Rechargeable Power Akku AA, Ni-MH, Mignon, 2.100 mAh (56706 101 402) Spectrum/
56706 101 402
€ 5,23* € 6,22
Ähnlich
VARTA Rechargeable Power Akku AA, Ni-MH, Mignon, 2.100 mAh (56706 101 404) Spectrum/
56706 101 404
€ 8,65* € 10,29
Ähnlich
VARTA Rechargeable Power Akku AAA/HR03, Ni-MH, Micro (56703-101-404) Spectrum/
56703-101-404
€ 8,46* € 10,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG