Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1516243 Herst.-Nr.: 4003678883124 EAN: 4003678883124 |
| | |
|
|  |  |
 | TL 407 Dynamo-Lite Taschenlampe Dynamo-Taschenlampe mit Magnet, 2 x LED und Blinkfunktion
Reichweite: 40 m Kurbelzeit 1 Min. 3 Min. 5 Min. Leuchtdauer: 20 Min. (1 Watt) 60 Min. (2 LED) 25 Min. (1 Watt) 80 Min. (2 LED) 35 Min. (1 Watt) 100 Min. (2 LED) Akku: 3 X NiMH - 1,2 V 800 mA Zubehör: 12 V KFZ Adapter Gehäuse: Wasserdicht bis 10 m (2 h) Gewicht: 315 g Maße: L 22,5 cm X H 9 cm X T 9,5 cm Leuchtmittel: 1 X 1Watt LED + 2 X LED - weiß Lichstärke: 30 Lumen Lebensdauer: > 50.000 h |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Dynamo, Lite, TaschenlampeDynamo, Magnet, BlinkfunktionReichweite, mKurbelzeit, Leuchtdauer, Watt), LED)Akku, mAZubehör, AdapterGehäuse, Wasserdicht, h)Gewicht, gMaße, cmLeuchtmittel, 1Watt, weißLichstärke, LumenLebensdauer |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,60* | € 12,61 | Ähnlich | | | | € 18,90* | € 22,49 | Ähnlich | | | | € 16,08* | € 19,14 | Ähnlich |  | | | € 1,47* | € 1,75 | Ähnlich | | | | € 23,50* | € 27,97 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 8,23* | € 9,79 | Ähnlich | | | | € 6,58* | € 7,83 | Ähnlich | | | | € 3,07* | € 3,65 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 | Ähnlich | | | | € 33,51* | € 39,88 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 |
|  |  |
|
 |
|
|