Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Normag 2 1,0mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Normag 2 1,0mm 15kg
Schweißdraht Normag 2 1,0mm 15kg
Artikel-Nr.:
     400-1516156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204024306
EAN/GTIN:
     4330816066157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Normag 2 1,0mm 15kg


Schutzgasschweißdraht SG 2 (Normal-Spulung)

•Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen
•Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
•Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
•Auf Korbspule K 300 mit 15-kg-Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
•Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-G-3-SI-1
•Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E






Weitere Informationen:
Gewicht:
15,225 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweissdraht, Drähte, QR4030491, Draht, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 59,55*
2 Tage
95
€ 4,90*
ab € 50,36*
€ 59,83*
2 Tage
95
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 60,97*
6 Tage
95
€ 4,30*
ab € 50,76*
€ 61,65*
Lager 400
95
€ 4,95*
ab € 61,51*
€ 70,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 4,10067* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.