Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Besucherstuhl IRYS Holz schwarz/Buche 4 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1516036
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163303275
EAN:
4332163303275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Stahlrohrstuhl
Stuhl
Buche-Stapelstuhl IRYS
stapelbarer Besucherstuhl.
Die Sitz- und Rückenfläche besteht aus Sperrholz und ist naturlackiert.
Stabiles Stahl-Rundrohrgestrell 22 mm Ø, schwarz lackiert.
Sitzhöhe: 460 mm
Sitzbreite: 400 mm
Sitztiefe: 410 mm
Karton mit 4 Stück
... >
Leitermann
>
Büroausstattung
>
Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe:
IRYS
,
Holz
,
schwarz/Buche
,
Stück
,
Buche
,
Stapelstuhl
,
IRYSstapelbarer
,
Rückenfläche
,
besteht
,
Sperrholz
,
naturlackiert
,
Stabiles
,
Stahl
,
Rundrohrgestrell
,
schwarz
,
lackiert
,
Sitzhöhe
,
mmSitzbreite
,
mmSitztiefe
,
mmKarton
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 11 Tage
max. 13 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
13 Tage
4
€ 6,80*
€ 33,00*
Jesse
11 Tage
4
€ 7,90*
€ 33,00*
Leitermann
2 Tage
1
€ 5,03*
€ 52,85*
Reidl
4 Tage
4
€ 4,95*
€ 72,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG