Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stirnlampe Standard TL257


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Stirnlampe Standard TL257
Artikel-Nr.:  400-1515904
Hersteller:  Mellert
Herst.-Nr.:  4003678909008
EAN:  4003678909008
Artikeldatenblatt
Taschenlampe TL257 Standard
Diese Lampe ist mit 2 LEDs für den Nahbereich und 3 LEDs für den Fernbereich ausgestattet. Alle 5 LED können auch gleichzeitig zugeschaltet werden. Die Lampe ist bis 1 Meter Wasserdicht und mit einem schweißabsorbierenden Stirnband sowie mit einem Überkopfband ausgestattet.

Technische Daten:
- Leuchtdauer: bis 400 h
- Leuchtmittel: 5 X LED weiß
Ausführung: 5 x LED weiß
Reichweite: 30 m
Batterien: 3 x Mignon AA 1,5 Volt
Maße: Länge 192 mm - Reflektor Ø 55 mm
Gewicht: 143 g
... > Leitermann > Maschinen & Geräte > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, Standard, TL257, Taschenlampe, StandardDiese, Lampe, Nahbereich, Fernbereich, ausgestattet, können, gleichzeitig, zugeschaltet, werden, Meter, Wasserdicht, einem, schweißabsorbierenden, Stirnband, sowie, Überkopfband, Technische, Daten, Leucht
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 41,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,13* €  48,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Taschenlampe TL 20 Astro Mellert
Mellert
4003678535009
€ 10,60* € 12,61
Ähnlich
Akku Taschenlampe TL 30 Duetta Mellert
Mellert
4003678555007
€ 18,90* € 22,49
Ähnlich
Akku Taschenlampe TL 5 Handy Mellert
Mellert
4003678505002
€ 4,92* € 5,85
Ähnlich
Akku Taschenlampe TL 80 Safari Mellert
Mellert
4003678655004
€ 16,08* € 19,14
Ähnlich Ersatzbirne für Handscheinwerfer
k.A.
4317784194273
€ 1,47* € 1,75
Ähnlich
Handscheinwerfer mit Akku 6V, 4 Ah, inklusive Netzteil
k.A.
4260045970560
€ 25,67* € 30,55
Ähnlich
Hybridlampe Krypton Gigalite G12
Mellert
4003678916211
€ 7,43* € 8,84
Ähnlich
JO-EL Kopfleuchte TL9580
JO-EL
5702128201912
€ 10,16* € 12,09
Ähnlich
Keylight Gigalite G10
Mellert
4003678916174
€ 1,82* € 2,17
Ähnlich
Stirnlampe mit 5 x LED Gigalite G30
Mellert
4003678916433
€ 8,21* € 9,77
Ähnlich
Stirnlampe TL 258 MasterHPL 1 W
Mellert
4003678909404
€ 32,12* € 38,22
Ähnlich
Taschenlampe DURACELL Explorer, inklusive 2 D-Batterien
Duracell
5000394050389
€ 12,34* € 14,68
Ähnlich
Taschenlampe DURACELL Multi
Duracell
5000394050426
€ 6,58* € 7,83
Ähnlich
Taschenlampe DURACELL Pocket, inklusive 2 AA-Batterien
Duracell
5000394050341
€ 5,76* € 6,85
Ähnlich
Taschenlampe DURACELL Voyager , inklusive 2 AA-Batterien
Duracell
5000394050372
€ 8,23* € 9,79
Ähnlich
Taschenlampe Dynamo TL405 Mellert
Mellert
4003678882745
€ 10,24* € 12,19
Ähnlich
Taschenlampe Mini Gigalite G15
Mellert
4003678916266
€ 6,58* € 7,83
Ähnlich
Taschenlampe mit 16 x LED Gigalite G13
Mellert
4003678916242
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
Taschenlampe TL 200 Pen-Lite Mellert
Mellert
4003678880031
€ 3,30* € 3,93
Ähnlich
Taschenlampe TL 215 Laser Lite für 2 Mignon -AA Batterien
Mellert
4003678887535
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Taschenlampe TL 220 Spot-Lite für 2 Mono-D-
Mellert
4003678890030
€ 4,00* € 4,76
Ähnlich
Taschenlampe TL 225 Space-Lite für 3 Mono -D
Mellert
4003678892539
€ 5,11* € 6,08
Ähnlich
Taschenlampe TL 230 Profi-Lite Mellert
Mellert
4003678895035
€ 8,52* € 10,14
Ähnlich
Taschenlampe TL 406 Dynamo-Lite Blau
Mellert
4003678882875
€ 28,82* € 34,30
Ähnlich
Taschenlampe TL 406 Dynamo-Lite Silber
Mellert
4003678883001
€ 28,82* € 34,30
Ähnlich
Taschenlampe TL 407 Dynamo-Lite 1W
Mellert
4003678883124
€ 32,12* € 38,22
Ähnlich
Taschenlampe TL 408 Dynamo-Lite Schwar
Mellert
4003678883216
€ 11,80* € 14,04
Ähnlich
Taschenlampe TL 60 Master-Lite L
Mellert
4003678610003
€ 24,89* € 29,62
Ähnlich
Taschenlampe TL 65 Master-Lite XL
Mellert
4003678620002
€ 33,51* € 39,88
Ähnlich
Taschenlampe TL315 Laser-Lite Mellert
Mellert
4003678887672
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Taschenlampe TL320 Spot-Lite Mellert
Mellert
4003678890160
€ 5,11* € 6,08
Ähnlich
Taschenlampe TL325 Space-Lite Mellert
Mellert
4003678892706
€ 5,95* € 7,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG