Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Haushalts-Multi CampingGaz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushalts-Multi CampingGaz
Haushalts-Multi CampingGaz
Haushalts-Multi CampingGaz
Haushalts-Multi CampingGaz
Haushalts-Multi CampingGaz
Artikel-Nr.:  400-1515793
Hersteller:  Campingaz
Herst.-Nr.:  3138522035693
EAN:  3138522035693
Haushalts-Multi Nr. 203569
Soudogaz X 2000 PZ
Robuste Mehrzwecklötlampe mit Piezozündung und leistungsstarkem Brenner zum Weich- und Hartlöten und für andere Hand- und Heimwerkerarbeiten. Die Metallglocke schützt die zum Betrieb notwendige Kartusche C 206, der breite, abschraubbare Kunststofffuß garantiert hervorragende Stabilität und einen handlichen, einfachen Kartuschenwechsel. Sehr hohe Stoßfestigkeit, Griff aus Polypropylen. Sowohl Einhandbedienung des Einstellknopfes als auch sehr feine Abstufung der Gaszufuhr sind möglich. Die Lötlampe kann nach einer Minute Vorheizen auch für Überkopfarbeiten eingesetzt werden.
- Mit Piezozündung
- Gasverbrauch: 120 g/h
- Flammentemperatur: 1.750 °C
- Lieferumfang mit Hartlötbrenner X 1700
Flachbrenner XP 1650:
Anwendungsbereiche: zum Abbrennen von Farbe, Abflammen von Holz, Verzinnung von großen Oberflächen oder Reinigung von Kaninchenställen.
- Gasverbrauch: 140 g/h
Brenner X 1650:
Anwendungsbereiche: zum Löten mit Zinn oder zum klassischen Löten von kleinen Teilen, die nur an einer kleinen Stelle erhitzt werden sollen: z. B. Schmuck, Lösen von Schrauben.
- Einfache Schraubmontage
- Gasverbrauch: 30 g/h
Kartusche C 206:
Stechkartusche mit Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20.
- Für die Versorgung von Campingaz®-Geräten der Linie 206
- Inhalt: 190 g

Jetzt mit dem neuen Clip und Go System für noch leichtere und sichere Montage.
WG 04
... > Löt- & Schweißtechnik > Gaslötgeräte > Lötlampe
Angebote (2)
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
pro Stück
€ 3,95*
€ 49,63*
Lager 400
5 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 52,14*
Preise von Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 400
Versand von Lager 400
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rothenberger
35501
€ 26,56*
€ 31,61
Ähnlich
Campingaz
3138522034382
€ 24,94*
€ 29,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG