|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1515732 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9006071608795 |
| |
|
|  |  |
 | Einwandiger Möbeleinsatztresor aus hochwertigem Stahl, Korpus 2 mm, Türblatt 4 mm, mit Feuerfalz und stabilen Scharnieren, Bohrung in der Rückwand serienmäßig (Verankerung wird empfohlen). Modernes Elektronikschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten (bis zu 8 Ziffern), einfache Bedienung durch große und leicht lesbare Tastatur, mit mechanischer Notöffnung, Schlüssel 2-fach, Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5-V-Batterien. Außenmaße: H 200 x B 310 x T 220 mm Innenmaße: H 190 x B 300 x T 135 mm Gewicht: ca. 6,5 kg Farbe:weiß Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |