Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Lochblech 80x 200x2,0 BMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech 80x 200x2,0 BMF
Lochblech 80x 200x2,0 BMF
Lochblech 80x 200x2,0 BMF
Artikel-Nr.:  400-1515610
Hersteller:  Simpson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  5701953623708
Suchbegriffe:
Lochblech
Simpson
Lochbleche in 2,0mm Stärke
Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø5
Lager: E/D/E
BMF-Nr.: 20555 01
Typ: 80x200x2,0
A: 80 mm
B: 200 mm
S: 2,0 mm
... > Lager 400 > Beschläge und Eisenwaren > Lochbleche
Weitere Suchbegriffe: 200x2, Stück, Lochbleche, StärkeBefestigung, Kammnägel, Schrauben, 0Löcher, Ø5Lager, E/D/EBMF, 20555, 01Typ, 80x200x2
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
5 Tage
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG