Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Lochblech 60x 240x2,0 BMF 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech 60x 240x2,0 BMF 50 Stück
Lochblech 60x 240x2,0 BMF 50 Stück
Lochblech 60x 240x2,0 BMF 50 Stück
Artikel-Nr.:  400-1515498
Hersteller:  Simpson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  5701953395001
Suchbegriffe:
Lochblech
Simpson
Lochbleche in 2,0mm Stärke
Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø5
Lager: E/D/E
BMF-Nr.: 20550 01
Typ: 60x240x2,0
A: 60 mm
B: 240 mm
S: 2,0 mm
VE: 50 Stück
... > Lager 400 > Beschläge und Eisenwaren > Lochbleche
Weitere Suchbegriffe: 240x2, Stück, Lochbleche, StärkeBefestigung, Kammnägel, Schrauben, 0Löcher, Ø5Lager, E/D/EBMF, 20550, 01Typ, 60x240x2
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG