Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl BISTRO H=700mm chrom/Buche 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Stuhl BISTRO H=700mm chrom/Buche 4 Stück
Artikel-Nr.:  400-1515477
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4332163303374
EAN:  4332163303374
Artikeldatenblatt
Stuhl BISTRO
in exclusivem Design aus stabilem, verchromten Stahlrohrgestell.
Sitzfläche, sowie kombinierte Rücken- und Armlehne aus mehrfach verleimtem Schichtbuchenholz, oberflächenversiegelt.
Sitz in Buche natur, stapelbar.

Gesamthöhe: 70 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Sitzfläche Ø: 43 cm
Gesamt Ø: 52,5 cm
Karton mit 4 Stück
... > Leitermann > Büroausstattung > Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe: BISTRO, H=700mm, chrom/Buche, Stück, BISTROin, exclusivem, Design, stabilem, verchromten, Stahlrohrgestell, Sitzfläche, sowie, kombinierte, Rücken, Armlehne, mehrfach, verleimtem, Schichtbuchenholz, oberflächenversiegelt, Buche, natur, stapelbar, G
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
15 Tage
4
€ 6,80*
€ 61,00*
11 Tage
4
€ 7,90*
€ 61,00*
3 Tage
4
€ 4,95*
€ 63,73*
Leitermann
2 Tage
1
€ 5,03*
€ 93,28*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG