Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schlauchaufroller PVC 10 m 12 bar 1/4" 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1515280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163726821
EAN:
4332163726821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller ohne Sperrvorrichtung
Die geschlossenen Schlauchaufroller aus hochfestem und schlagfestem Kunststoff eignen sich für die Arbeit mit Wasser und Druckluft. Aufgrund des geschlossenen Gehäuses sind diese Aufroller vor allem auch für Arbeiten im Außenbereich geeignet. Die gekapselte, dauergeschmiedete Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch. Der schwenkbare Befestigungsbügel ermöglicht eine Wand- und Deckenmontage. Die Lieferung erfolgt inklusive PVC-Schlauch, geeignet bis 60° Grad C.
B x T x H in mm: 346 x 161 x 311
Anschluss: 1/4" Zoll
Schlauch Nennweite DN: 6
Länge: 10 m
Druck max.: 12 bar
Gewicht: 5,5 kg
Medium: Wasser, Luft
... >
Leitermann
>
Werkstatteinrichtung
>
Schlauch- & Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe:
Stück
,
SperrvorrichtungDie
,
geschlossenen
,
hochfestem
,
schlagfestem
,
Kunststoff
,
eignen
,
Arbeit
,
Wasser
,
Druckluft
,
Aufgrund
,
Gehäuses
,
diese
,
Aufroller
,
allem
,
Arbeiten
,
Außenbereich
,
geeignet
,
gekapselte
,
dauergeschmiedete
,
Antriebsfe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
Versand
Netto
Reidl
4 Tage
€ 4,95*
€ 82,72*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 98,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG