Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tisch 800x800mm lichtgrau/lichtgrau 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1515124
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163300342
EAN:
4332163300342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Tisch
Tische
Besprechungstisch lichtgrau/lichtgrau
- Tischgestell aus 4-Kant-Rohr mit Kunststoffgleitern
- mit umlaufender Zarge
- höheneinstellbar von 720-735 mm
- Tischplatte 18 mm stark mit Melaminbeschichtung
- vielseitig und absolut pflegeleicht
- Lieferung: zerlegt
Gestellfarbe: lichtgrau
Plattenfarbe: lichtgrau
Abmessung: 800 x 800 mm
... >
Leitermann
>
Büroausstattung
>
Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe:
800x800mm
,
lichtgrau/lichtgrau
,
Stück
,
Tischgestell
,
Kunststoffgleitern
,
umlaufender
,
Zarge
,
höheneinstellbar
,
Tischplatte
,
stark
,
Melaminbeschichtung
,
vielseitig
,
absolut
,
pflegeleicht
,
Lieferung
,
zerlegtGestellfarbe
,
lichtgrauP
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 4 T
max. 12 T
max. 15 T
Versand
Netto
Wemag
15 Tage
€ 5,80*
€ 89,99*
Jesse
12 Tage
€ 7,90*
€ 90,00*
Reidl
4 Tage
Frei Haus
€ 94,11*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 114,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tisch 1200x800 mm lichtgrau/lichtgrau
k.A.
€ 106,04*
€ 126,19
Ähnlich
Tisch 1600x800 mm lichtgrau/lichtgrau
k.A.
€ 125,16*
€ 148,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG