Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser TS 3000 weiß (RAL 9016) ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschliesser TS 3000 weiß (RAL 9016) ohne Gestänge
Türschliesser TS 3000 weiß (RAL 9016) ohne Gestänge
Türschliesser TS 3000 weiß (RAL 9016) ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     400-1515079
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     4106030283508
EAN/GTIN:
     4106030283508
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Türschliesser TS 3000 weiß (RAL 9016) ohne Gestänge


Türschließer TS 3000 V

•Obenliegender Gestängetürschließer, EN 1154 A
•Die Schließkraft, Größe 1-4 nach EN 1154, ist seitlich einstellbar
•Regulierbarer hydraulischer Endanschlag
•Regulierbare thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
•Von vorn einstellbar
•Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, ohne Umstellung verwendbar
•Für Feuerschutztüren und Rauchschutz- türen muss eine Montageplatte verwendet werden.
•Flügelbreite bis 1100mm
•Ohne Gleitschiene
- Farbe: weiß





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Türschliesser, Obentürschliesser, Schliesser, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 64,42*
€ 80,90*
3 Tage
52
€ 4,95*
ab € 64,10*
€ 83,48*
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 67,16*
€ 83,87*
2 Tage
45
€ 5,50*
ab € 70,49*
€ 86,94*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 171,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 15,01*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,40*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,36*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.