Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tisch 800 x 800mm schwarz / Buche 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1515025
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163724308
EAN:
4332163724308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Tisch
Tische
Besprechungstisch schwarz/Buche
- Tischgestell aus 4-Kant-Rohr mit Kunststoffgleitern
- mit umlaufender Zarge
- höheneinstellbar von 720-735 mm
- Tischplatte 18 mm stark mit Melaminbeschichtung
- vielseitig und absolut pflegeleicht
- Lieferung: zerlegt
Gestellfarbe: schwarz
Plattenfarbe: Buche
Ausführung mm: 800 x 800 mm
... >
Leitermann
>
Büroausstattung
>
Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe:
800mm
,
schwarz
,
Buche
,
Stück
,
schwarz/Buche
,
Tischgestell
,
Kunststoffgleitern
,
umlaufender
,
Zarge
,
höheneinstellbar
,
Tischplatte
,
stark
,
Melaminbeschichtung
,
vielseitig
,
absolut
,
pflegeleicht
,
Lieferung
,
zerlegtGestellfarbe
,
schw
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 5 T
Versand
Netto
Reidl
5 Tage
Frei Haus
€ 115,32*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 131,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tisch 1200 x 800 mm schwarz / Buche
k.A.
€ 127,14*
€ 151,30
Ähnlich
Tisch 1600 x 800 mm schwarz / Buche
k.A.
€ 187,22*
€ 222,79
Ähnlich
Tisch 1800 x 800 mm schwarz / Buche
k.A.
€ 186,85*
€ 222,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG