Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515020 Herst.-Nr.: 4004338780784 EAN/GTIN: 4004338780784 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Dreik. Aufschr. SK-Absperrpfosten KLAPPY •Zum Aufschrauben •Zum Absperren von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen usw. •Umlegbar durch Betätigung des 3-kant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses •Stahl, feuerverzinkt •Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen •Ausführung Dreikant: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten - Ausführung: Dreikantverschluss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Absperrung, Poller, Absperrungen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,22* | € 140,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,80* | € 141,42* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,51* | € 141,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,40* | € 144,88* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,54* | € 189,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|