Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Katalytheizung fahrbar, 3200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Katalytheizung fahrbar, 3200 Watt
Artikel-Nr.:  400-1514989
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4260055591533
EAN:  4260055591533
Katalytheizung
Fahrbar, Bedienungsarmatur oben liegend, mit Haushaltsregler und Schlauch, Zündsicherung, Piezozündung, Sauerstoffmangelsicherung.
Leistung: 3,2 kW
Nenndruck: 50 mbar
Anschlusswert: Min. 106, Med. 116, Max. 206 g/h
Gasart: Propan - Butan
Abmessung H x B x T: 700 x 440 x 380 mm
Gewicht: 11 kg
Farbe: Dunkel
... > Leitermann > Betriebsbedarf > Heizgeräte und Klimageräte
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 124,94*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 126,91*
5 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG