Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schlauchaufroller Garten 20 m 10 bar 1/2" 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1514969
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163726876
EAN:
4332163726876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller "Garten"
Ausgestattet mit einem Wasserschlauch, ist der zuverlässige Helfer für die Pflege von Außenanlagen, für die Arbeit in Gärtnereien oder Landwirschaftsbetrieben.
Das robuste und voll geschlossene Kuststoffgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer des Schlauches, selbst bei widrigsten Wetterumständen.
Die Anschlüsse des Schlauchaufrollers sind voll kompatibel mit anderen Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller.
Eine praktische, mehrfach verstellbare Multifunktionsdüse gibt es kostenlos dazu!
B x T x H in mm: 445 x 220 x 400
Anschluss: 1/2" Zoll
Schlauch Nennweite DN: 12
Länge: 15 m
Druck max.: 10 bar
Gewicht: 10,5 kg
Medium: Wasser
... >
Leitermann
>
Werkstatteinrichtung
>
Schlauch- und Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe:
Garten
,
Stück
,
Ausgestattet
,
einem
,
Wasserschlauch
,
zuverlässige
,
Helfer
,
Pflege
,
Außenanlagen
,
Arbeit
,
Gärtnereien
,
Landwirschaftsbetrieben
,
robuste
,
geschlossene
,
Kuststoffgehäuse
,
garantiert
,
lange
,
Lebensdauer
,
Schlauches
,
selbst
,
w
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
Versand
Netto
Reidl
4 Tage
Frei Haus
€ 126,06*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 144,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG