Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baustellenradio PP0601D mit LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Baustellenradio PP0601D mit LCD-Display
Artikel-Nr.:  400-1514963
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8717154459227
EAN:  8717154459227
Artikeldatenblatt
Baustellenradio PP0601D mit LCD-Display
Dieses hochwertige Radio wurde für die Verwendung auf der Baustelle, im Haus, im Garten, auf dem Campingplatz, am Arbeitsplatz usw. entwickelt und produziert. Der 16,5 cm Vollbereichslautsprecher erzeugt einen vollen Klang hoher Qualität. Die stoßfesten Puffer um das Radio sichern es gegen Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe, und das wasserfeste Gehäuse bietet Schutz bei der Verwendung an Swimmingpools, am See oder im Freien.
Hauptkennzeichen:
- extrem robustes AM/FM-2-Band-Radio
- 10 Sender-Speicherplätze
- entspricht Wasserfestigkeit JIS 4
- weiche, biegsame Federantenne
- Drehschalter für Sendereinstellung und Lautstärkeregelung
- Digital Tuner mit LCD Display und Auto-Scan
- LED-Leuchten
- Dynamische Bassverstärkung für vollen Bass
- 9 - 14 Volt-GS-Buchse für Betrieb mit Auto- und Hausbatterien
- Batteriefach zum Betrieb mit 6 x LR 20 Mono D Batterien
- Kopfhörerbuchse
- AUX-IN Buchse für MP3,CD, IPOD
- DC-Output-Buchse zum Aufladen von Mobiltelefonen
- 16,5 cm großer 15 Watt Vollbereichslautsprecher
- Fach für Netzkabel
- Abmessung ca. 270x380x270 mm
- Gewicht ca. 4,4 kg
- Lieferung ohne Batterien

(zum Betreiben des Radios benötigen Sie 6 Batterien LR 20 Mono/D oder verwenden Sie das beigefügte Netzkabel)
... > Leitermann > Maschinen & Geräte > Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: PP0601D, Display, DisplayDieses, hochwertige, wurde, Verwendung, Baustelle, Garten, Campingplatz, Arbeitsplatz, entwickelt, produziert, Vollbereichslautsprecher, erzeugt, einen, vollen, Klang, hoher, Qualität, stoßfesten, Puffer, s
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 150,28*
5 Tage
Frei Haus
€ 173,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
8717154456622
€ 94,58*
€ 112,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG