Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Chromatic C225 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Chromatic C225 WA
Artikel-Nr.:  400-1514827
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4332163271710
EAN:  4332163271710
Tauchmotorpumpe Chromatic C 225 - C 280
Einsatz:
Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Duschen, Waschmaschine). Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung. Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet.

Aufstellung: stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschalter als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
Fördermedium: Klar- oder Schmutzwasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße.
Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzfristig bis 60 °C
Betriebsart: Aussetzbetrieb

Bauart:
Motorumflutete Tauchmotorpumpe bestehend aus:

Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1 1/4".
Im Druckstutzen integrierte Rückschlagkappe.
Laufrad: Offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm
Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor. Edelstahl-Motorgehäuse. Isolationsklasse F,
Schutzart IP 68, Wechselstromausführungen mit Thermofühler zu Temperaturüberwachung in der Wicklung.
Welle/Lagerung: Stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
Anschlusskabel: H05RN-F3G1: Typen C225/ C235
H07RN-F3G1: Typen C280

Lieferumfang:
Pumpe mit Doppelmuffe R 1 1/4" IG am Druckanschluss mit integrierter Rückschlagklappe.

Ausführung:
Ausf. W: Anschlusskabel 10 m mit Netzstecker
Ausf. WA: Anschlusskabel 10 m mit Netzstecker und automatischer Schwimmerschaltung

Drehzahl: 2900 U/min.
Druckanschluss: R 1 1/4"
Typ: Chromatic C225 WA
Motorleistung P1: 0,25 kW
Motorleistung P2: 0,13 kW
Netzspannung (50 Hz): 230 V
Nennstrom: 1,4 A
Gewicht: 4,1 kg
... > Leitermann > Maschinen & Geräte > Schmutzwassertauchpumpen
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser, Chromatic, C225, 280Einsatz, Entwässerungsaufgaben, sauberem, verschmutztem, Wasser, Kellerentwässerung, Trockenhaltung, Gruben, Schächten, Räumen, Schmutzwasserentsorgung, Kellerräumen, Waschbecken, Duschen, Waschmaschine)
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 152,01*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 154,41*
5 Tage
Frei Haus
€ 210,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 167,78*
€ 199,66
Ähnlich
k.A.
€ 245,89*
€ 292,61
Ähnlich
k.A.
4332163271765
€ 347,36*
€ 413,36
Ähnlich
k.A.
4332163271772
€ 350,99*
€ 417,68
Ähnlich
k.A.
4332163271789
€ 402,46*
€ 478,93
Ähnlich
k.A.
4332163271796
€ 426,34*
€ 507,34
Ähnlich
k.A.
4332163271697
€ 84,58*
€ 100,65
Ähnlich
k.A.
€ 173,57*
€ 206,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG