Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tisch Trapez 1600/800mm chrom / Buche 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1514796
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4332163724391
EAN:
4332163724391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Tisch
Tische
Besprechungstisch chrom/Buche (Trapezform)
- Tischgestell aus 4-Kant-Rohr mit Kunststoffgleitern
- mit umlaufender Zarge
- höheneinstellbar von 720-735 mm
- Tischplatte 18 mm stark mit Melaminbeschichtung
- vielseitig und absolut pflegeleicht
- ieferung: zerlegt
Gestellfarbe: chrom
Plattenfarbe: lichtgrau
Ausführung mm: 1600 / 800 / 800 mm
... >
Leitermann
>
Büroausstattung
>
Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe:
Trapez
,
1600/800mm
,
chrom
,
Buche
,
Stück
,
chrom/Buche
,
(Trapezform)
,
Tischgestell
,
Kunststoffgleitern
,
umlaufender
,
Zarge
,
höheneinstellbar
,
Tischplatte
,
stark
,
Melaminbeschichtung
,
vielseitig
,
absolut
,
pflegeleicht
,
ieferung
,
zer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
Versand
Netto
Reidl
4 Tage
Frei Haus
€ 194,05*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 194,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG