Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streugutbehälter 210 l eckig ohne Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Streugutbehälter 210 l eckig ohne Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:  400-1514781
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4260126610644
EAN:  4260126610644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Deckel orange, Behälter grün, mit umlaufendem Edelstahlrahmen, Rückfallsicherung, aus hochfestem Kunststoff, recyclebar, mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss.

Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang!
Nr.: 1.)
Ausführung: ohne Entnahmerutsche
Inhalt ca.: 210 l
... > Maurer- & Fliesenleger-Werkzeuge > Bauwerkzeuge > Kunststoff-Baueimer
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, eckig, ohne, Entnahmerutsche, StreugutbehälterDeckel, orange, Behälter, umlaufendem, Edelstahlrahmen, Rückfallsicherung, hochfestem, Kunststoff, recyclebar, Scharnieren, Verschlussriegel, Vorhängeschloss, gehört, nicht, Lieferumfang!Nr
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 150,56*
Wemag 8 Tage Frei Haus € 172,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  150,56* €  179,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Baueimer Polypropylen schwarz 12 l
nado Plast
4002247300024
€ 2,55* € 3,03
Ähnlich
Baueimer Polypropylen schwarz 20 l
nado Plast
4002247300048
€ 3,95* € 4,70
Ähnlich
Baueimer Polypropylen schwarz/grau 10 l
nado Plast
4002247300017
€ 2,14* € 2,55
Ähnlich
Baueimer verzinkt 12 l schwere Ausführung, 1350 g
k.A.
4005827654357
€ 7,91* € 9,41
Ähnlich
Baueimer, kranbar blau, 12 l CRAEMER
k.A.
4260126610309
€ 5,69* € 6,77
Ähnlich
Baueimer, kranbar blau, 20 l CRAEMER
k.A.
4260126610316
€ 8,40* € 10,00
Ähnlich
Eimer leichte Form Stahlblech verzinkt 12 l
k.A.
4040136322207
€ 6,55* € 7,79
Ähnlich
Gartensack mit Kunststoff-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten
4005827730013
€ 6,50* € 7,74
Ähnlich
Gartensack mit Kunststoff-Ring 272 l, D 670 mm, H 760 mm
Idealspaten
4005827730020
€ 8,73* € 10,39
Ähnlich
Gießkanne aus Plastik 10 l E-FLOR
k.A.
4317784462037
€ 6,18* € 7,35
Ähnlich
Gießkanne aus verzinktem Blech 10 l E-FLOR
k.A.
4317784462044
€ 24,87* € 29,60
Ähnlich
Hanfseil 16 mm, 20 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639083016
€ 28,30* € 33,68
Ähnlich
Hanfseil 16 mm, 30 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071563
€ 47,11* € 56,06
Ähnlich
Hanfseil 20 mm, 20 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071617
€ 34,92* € 41,55
Ähnlich
Hanfseil 20 mm, 30 m langmit Karabiner (70157)
k.A.
4031639071631
€ 46,03* € 54,78
Ähnlich
Mörtelkübel, kranbar blau, 40 l CRAEMER
k.A.
4260126610323
€ 17,71* € 21,07
Ähnlich
Mörtelkübel, kranbar blau, 90 l CRAEMER
k.A.
4260126610224
€ 52,78* € 62,81
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar blau, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610064
€ 116,40* € 138,52
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar gelb, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610019
€ 116,40* € 138,52
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar grün, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610033
€ 116,40* € 138,52
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar orange, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610026
€ 116,40* € 138,52
Ähnlich
Mörtelmulde kranbar rot, 200 l CRAEMER
k.A.
4260126610040
€ 116,40* € 138,52
Ähnlich
Polypropylen-Handaufzugsseil 18 mm L15m mit Karabiner (70157)
k.A.
4031639095880
€ 23,04* € 27,42
Ähnlich
Polypropylen-Handaufzugsseil 18 mm L20m mit Karabiner (70157)
k.A.
4031639095903
€ 27,41* € 32,62
Ähnlich
Polypropylen-Handaufzugsseil 18 mm L25m mit Karabiner (70157)
k.A.
4031639095927
€ 31,84* € 37,89
Ähnlich
PP-Bindestrick blau/weiss250 cm lang
k.A.
4031639001003
€ 0,73* € 0,87
Ähnlich
Seilrad 190 mm, 200 kg für Seil bis 28 mm
k.A.
4031639001430
€ 49,82* € 59,29
Ähnlich
Univ.-Ergo-Kiste drehstapPolypropylen, grün, 25 l
nado Plast
4400008111054
€ 8,15* € 9,70
Ähnlich
Univ.-Ergo-Korb drehstap.Polypropylen, grün, 25 l
nado Plast
4400008111047
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Universalkorb drehstapelbPolypropylen, grün, 25 l
nado Plast
4400008111023
€ 3,46* € 4,12
Ähnlich
Universalkorb drehstapelbPolypropylen, grün, 50 l
nado Plast
4400008140412
€ 8,15* € 9,70
Ähnlich
Universalkorb PowerBasket dunkelgrün, 44 l
Fort Wippermann
8711755160001
€ 15,56* € 18,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG