Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Heizlüfter BX 3 E
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1514607
Hersteller:
VEAB
Herst.-Nr.:
7330334112104
EAN:
7330334112104
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Tragbare Elektro-Heizlüfter Baureihe BX
- Schalter für kontinuierlichen / unterbrochenen Gebläsebetrieb.
- Stufenschalter 0 -1/2 - 1/1 Leistung.
- Rostfreie volleingekapselte Rohrelemente.
- Thermostatgesteuerte Heizung.
- Gehäuse aus rotlackiertem galvanisiertem Metall.
- Alle Modelle werden mit 2m Anschlusskabel geliefert.
Typ: BX 3 E
Leistung: 1,5/3,0 kW
Spannung: 230 V
Luftmenge: 290 m³/h
... >
Leitermann
>
Betriebsbedarf
>
Heizgeräte und Klimageräte
Weitere Suchbegriffe:
Tragbare
,
Elektro
,
Baureihe
,
Schalter
,
kontinuierlichen
,
unterbrochenen
,
Gebläsebetrieb
,
Stufenschalter
,
Leistung
,
Rostfreie
,
volleingekapselte
,
Rohrelemente
,
Thermostatgesteuerte
,
Heizung
,
Gehäuse
,
rotlackiertem
,
galvanisiertem
,
Metall
,
Model
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 295,95*
Wemag
5 Tage
Frei Haus
€ 350,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG