Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlwinde 10 t Hublast gelb 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde 10 t Hublast gelb 1 Stück
Stahlwinde 10 t Hublast gelb 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1514558
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702788
Suchbegriffe:
Bauwagenwinde
Schleusenwinde
Stahlwinde
Zahnstangen-Wandwinde
Stahlwinde nach DIN 7355
Mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
Kapazität von 1,5 - 10 t.
Farbe: RAL 1023 verkehrsgelb
Hublast: 10,0 t
Hub: 580 mm
Gewicht: 46 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, Hublast, gelb, Stück, 7355Mit, hebendem, Gehäuse, selbsthemmender, Sicherheitskurbel, Klappgriff, Kapazität, Farbe, verkehrsgelbHublast, mmGewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 308,00*
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 343,14*
€ 361,90*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwinde 3 t Hublast gelb 1 Stück
ZEUS
ab € 151,21*
Ähnlich
Stahlwinde 5 t Hublast gelb 1 Stück
ZEUS
ab € 182,33*
Ähnlich
Stockwinde,Handwinde Zahnstangenwinde,Hubwinde, Tragkraft 20000 kg
k.A.
ab € 580,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG