Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1514556 Herst.-Nr.: 4026415103118 EAN: 4026415103118 |
| |
|
|  |  |
 | Propan-Heizgerät PG-Serie Schnelle Wärme zum vernünftigen Preis. Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft. Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert. Leichter Transport durch Tragegriff. REMKO Gasheizer sind handlich konstruiert und eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte. Durch die geringen Abmessungen passen sie in jeden Kofferraum. Typ: Propan-Heizgerät PG 25 Ausführung.: Stahlausführung Nennwärmeleistung: 25 kW Heizleistung: 10-25 kW Luftleistung: 800 m³/h Brennstoff/Gasart: Flüssiggas Kat. 13 B/P Geräte-Anschlußdruck: 1,5 bar Geräte-Anschlußwert: 0,78-1,94 kg/h Elektroanschluß 1~: 230 V Frequenz: 50 Hz Leistungsaufnahme: 70 W Abmessung L x B x H: 450 x 260 x 410 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Remko, Schelle, Propan, Heizgerät, lackiert, SerieSchnelle, Wärme, vernünftigen, Preis, Außenarbeiten, belüfteten, Werkstätten, Baustellen, Gärtnereien, Landwirtschaft, Geräte, werden, anschlussfertig, Gasdruckregler, Gasschlauch, Schlauchbruchsicherung, geliefert, Leich |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 630,66* | € 750,49 | Ähnlich | | | | € 202,42* | € 240,88 | Ähnlich | | | | € 135,22* | € 160,91 | Ähnlich | | | | € 165,45* | € 196,89 | Ähnlich | | | | € 38,96* | € 46,36 | Ähnlich | | | | € 65,80* | € 78,30 | Ähnlich | | | | € 295,95* | € 352,18 | Ähnlich | | | | € 326,12* | € 388,08 | Ähnlich | | | | € 472,75* | € 562,57 | Ähnlich | | | | € 162,00* | € 192,78 | Ähnlich | | | | € 385,37* | € 458,59 | Ähnlich | | | | € 474,69* | € 564,88 | Ähnlich | | | | € 375,95* | € 447,38 | Ähnlich | | | | € 467,40* | € 556,21 | Ähnlich | | | | € 483,99* | € 575,95 | Ähnlich | | | | € 554,24* | € 659,55 | Ähnlich | | | | € 104,29* | € 124,11 |
|  |  |
|
 |
|
|